Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh 50mm² rm/sm, 70mm² se, M10, Al

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh 50mm² rm/sm, 70mm² se, M10, Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206R10

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078537544

Sonepar Artikelnummer

120355338

Hersteller Artikelnummer

206R10

Hersteller Typ

206R10

Hersteller Artikel Nr.:

206R10

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Nein

Kennziffer:

16

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.027 kg

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.