Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh, blank, M12, 300mm² DIN 46235

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh, blank, M12, 300mm² DIN 46235

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113R12BK

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 32

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078504478

Sonepar Artikelnummer

120991263

Hersteller Artikelnummer

113R12BK

Hersteller Typ

113R12BK

Hersteller Artikel Nr.:

113R12BK

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

32

Nennquerschnitt:

300 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.330 kg

Presskabelschuh, für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 1, 2, 5 und 6, für zugentlastete Kupferseile, z.B. nach DIN 48201 Teil 1, für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter, eindeutige Werkzeugzuordnung durch Kennziffer, nach DIN 46235, leichte Verarbeitung durch Pressmarkierungen, optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material, einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung, Werkstoff Kupfer (EN13600), Oberfläche blank, Hülsen für verdichtete Leiter sowie Hülsen für 3-Leiter und 4-Leiter Kabel