Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46235, 150mm², M16, Cu verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46235, 150mm², M16, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110R16

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 22

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078462655

Sonepar Artikelnummer

120132995

Hersteller Artikelnummer

110R16

Hersteller Typ

110R16

Hersteller Artikel Nr.:

110R16

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

22

Nennquerschnitt:

150 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.162 kg

Nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.