KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46235, 25mm², M10, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104R10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 10
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012078420174
Sonepar Artikelnummer
120132967
Hersteller Artikelnummer
104R10
Hersteller Typ
104R10
Hersteller Artikel Nr.:
104R10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.016 kg


