KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 300mm² rm/sm, M16, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273R16V
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078066662
Sonepar Artikelnummer
120129347
Hersteller Artikelnummer
273R16V
Hersteller Typ
273R16V
Hersteller Artikel Nr.:
273R16V
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
34
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.173 kg


