KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 35mm² rm/sm, 50mm² se, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265R8
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4012078537186
Sonepar Artikelnummer
120374137
Hersteller Artikelnummer
265R8
Hersteller Typ
265R8
Hersteller Artikel Nr.:
265R8
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
14
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.025 kg


