Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 500mm² rm/sm, M12

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 500mm² rm/sm, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 275R12

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078060714

Sonepar Artikelnummer

120517748

Hersteller Artikelnummer

275R12

Hersteller Typ

275R12

Hersteller Artikel Nr.:

275R12

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

500 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

44

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.437 kg

Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.