KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 50mm² rm/sm, 70mm² se, M8, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266R8V
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4012078538794
Sonepar Artikelnummer
120129324
Hersteller Artikelnummer
266R8V
Hersteller Typ
266R8V
Hersteller Artikel Nr.:
266R8V
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
16
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.028 kg


