KLAUKE - Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 95mm² rm/sm, 120mm² se, M12, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 268R12V
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4012078538879
Sonepar Artikelnummer
120129331
Hersteller Artikelnummer
268R12V
Hersteller Typ
268R12V
Hersteller Artikel Nr.:
268R12V
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.049 kg


