KLAUKE - Presskabelschuh Sonderausführung, 2 x 50mm², 2 x M12, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136DP212
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078496360
Sonepar Artikelnummer
120991295
Hersteller Artikelnummer
136DP212
Hersteller Typ
136DP212
Hersteller Artikel Nr.:
136DP212
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.232 kg


