KLAUKE - Presskabelschuh Sonderausführung, 2 x 70mm², 2 x M12, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137DP212
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 24
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078491396
Sonepar Artikelnummer
120991298
Hersteller Artikelnummer
137DP212
Hersteller Typ
137DP212
Hersteller Artikel Nr.:
137DP212
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
24
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.296 kg


