Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh, verzinnt, M12, 300mm², DIN 46235

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh, verzinnt, M12, 300mm², DIN 46235

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113R12

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 32

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078486040

Sonepar Artikelnummer

120461818

Hersteller Artikelnummer

113R12

Hersteller Typ

113R12

Hersteller Artikel Nr.:

113R12

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

32

Nennquerschnitt:

300 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.329 kg

Presskabelschuh, für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 1, 2, 5 und 6, für zugentlastete Kupferseile, z.B. nach DIN 48201 Teil 1, für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter, eindeutige Werkzeugzuordnung durch Kennziffer, nach DIN 46235, leichte Verarbeitung durch Pressmarkierungen, optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material, einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung, Werkstoff Kupfer (EN13600), Oberfläche galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion, Hülsen für verdichtete Leiter sowie Hülsen für 3-Leiter und 4-Leiter Kabel