KLAUKE - Presskabelschuhe DIN 46235 120qmm, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109R8
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 20
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078077439
Sonepar Artikelnummer
121028467
Hersteller Artikelnummer
109R8
Hersteller Typ
109R8
Hersteller Artikel Nr.:
109R8
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
20
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.115 kg


