Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskopf, hydraulisch, 10 - 400mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskopf, hydraulisch, 10 - 400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK12042

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 .. 400 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078451031

Sonepar Artikelnummer

120992913

Hersteller Artikelnummer

PK12042

Hersteller Typ

PK12042

Hersteller Artikel Nr.:

PK12042

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 .. 400 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

5.100 kg

C-Kopf mit großer 42 mm Öffnungsweite. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Presskopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).