Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 10 - 400mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 10 - 400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK120U

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 16 .. 400 mm²

  • Länge - 320 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078325219

Sonepar Artikelnummer

120992914

Hersteller Artikelnummer

PK120U

Hersteller Typ

PK120U

Hersteller Artikel Nr.:

PK120U

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

16 .. 400 mm²

Länge:

320 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.810 kg

H-Kopf für Tiefnutpressung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Presskopf H-Form mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).