Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 16 - 300mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 16 - 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK60VPFT

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 16 .. 300 mm²

  • Länge - 315 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078326414

Sonepar Artikelnummer

120992921

Hersteller Artikelnummer

PK60VPFT

Hersteller Typ

PK60VPFT

Hersteller Artikel Nr.:

PK60VPFT

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

16 .. 300 mm²

Länge:

315 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.830 kg

Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtige Leiter bis 300 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Geschlossener Presskopf - ideal beim Freileitungsbau. Vierdornpressung. Breitpressung. Geschlossener Presskopf mit Schnellkupplung, aufklappbar. im drucklosen Zustand 360° drehbar. Zum Anschluss an hydraulische Antriebsaggregate mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).