Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 16 - 625mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 16 - 625mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK252

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 16 .. 625 mm²

  • Länge - 335 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078349772

Sonepar Artikelnummer

120992917

Hersteller Artikelnummer

PK252

Hersteller Typ

PK252

Hersteller Artikel Nr.:

PK252

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

16 .. 625 mm²

Länge:

335 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

1250 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84626190

Gewicht:

5.560 kg

Für genormte Presseinsätze nach DIN 48083, Blatt 3. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Für auswechselbare Einsätze der Serie 25, Breitpressung. Presskopf mit Schnellkupplung. im drucklosen Zustand 360° drehbar. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).