Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 6 - 300mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskopf hydraulisch, 6 - 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK22

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 305 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031059

Sonepar Artikelnummer

120992916

Hersteller Artikelnummer

PK22

Hersteller Typ

PK22

Hersteller Artikel Nr.:

PK22

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

305 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.350 kg

Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf mit Schnellkupplung, aufklappbar. im drucklosen Zustand 360° drehbar. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).