KLAUKE - Presskopf indent, crimper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PK60ID
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 300 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078898140
Sonepar Artikelnummer
120992919
Hersteller Artikelnummer
PK60ID
Hersteller Typ
PK60ID
Hersteller Artikel Nr.:
PK60ID
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 300 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
elektro-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Zykluszeit:
7 s
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.850 kg


