Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder, 16mm² rm/sm, 25mm² se, Al

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder, 16mm² rm/sm, 25mm² se, Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223R

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 16 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 25 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078537858

Sonepar Artikelnummer

120991432

Hersteller Artikelnummer

223R

Hersteller Typ

223R

Hersteller Artikel Nr.:

223R

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

16 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

25 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Spannungsreihe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.014 kg

Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Auch für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.