Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder, Al, längsdicht, 150mm² rm/sm, 185mm² se

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder, Al, längsdicht, 150mm² rm/sm, 185mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 420R

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078537988

Sonepar Artikelnummer

120402136

Hersteller Artikelnummer

420R

Hersteller Typ

420R

Hersteller Artikel Nr.:

420R

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

185 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Ja

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.120 kg

Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln 10-30 kV. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.