Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder, Al, längsdicht, 50mm² rm/sm, 70mm² se

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder, Al, längsdicht, 50mm² rm/sm, 70mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 416R

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078537940

Sonepar Artikelnummer

120402132

Hersteller Artikelnummer

416R

Hersteller Typ

416R

Hersteller Artikel Nr.:

416R

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Ja

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.056 kg

Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln 10-30 kV. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.