Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder DIN 46267, 70mm², verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder DIN 46267, 70mm², verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127R

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Ausführung - DIN-Ausführung

  • Hülsenform - lang

  • Spannungsreihe - bis 15 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078014243

Sonepar Artikelnummer

120135107

Hersteller Artikelnummer

127R

Hersteller Typ

127R

Hersteller Artikel Nr.:

127R

Nennquerschnitt:

70 mm²

Ausführung:

DIN-Ausführung

Hülsenform:

lang

Spannungsreihe:

bis 15 kV

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.054 kg

Nach DIN 46267, Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.