Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder DIN 48085, 25mm², zugfest

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder DIN 48085, 25mm², zugfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244R

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078478120

Sonepar Artikelnummer

120517808

Hersteller Artikelnummer

244R

Hersteller Typ

244R

Hersteller Artikel Nr.:

244R

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

25 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Ja

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Spannungsreihe:

12/20 kV

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.029 kg

Nach DIN 48085, Teil 2. Für zugfeste Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.