Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder DIN 48085, 35mm², zugfest

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder DIN 48085, 35mm², zugfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245R

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078478137

Sonepar Artikelnummer

120517809

Hersteller Artikelnummer

245R

Hersteller Typ

245R

Hersteller Artikel Nr.:

245R

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

35 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Ja

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Spannungsreihe:

12/20 kV

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.039 kg

Nach DIN 48085, Teil 2. Für zugfeste Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.