Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 300mm² Cu verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 300mm² Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 513RLDV

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Ausführung - DIN-Ausführung

  • Hülsenform - lang

  • Spannungsreihe - bis 30 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078584791

Sonepar Artikelnummer

120991728

Hersteller Artikelnummer

513RLDV

Hersteller Typ

513RLDV

Hersteller Artikel Nr.:

513RLDV

Nennquerschnitt:

300 mm²

Ausführung:

DIN-Ausführung

Hülsenform:

lang

Spannungsreihe:

bis 30 kV

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.350 kg

Pressverbinder, längsdicht für zugentlastete Verbindungen für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Durch den Mittelsteg wird ein absoluter Ölstopp erreicht, mit Markierungen für richtiges Verpressen, optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material, mit abgeschrägten Kanten für einfache Verarbeitung der FeldSteuerung, Werkstoff Cu gemäß EN 13600, Oberfläche verzinnt