Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 70mm² Cu blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 70mm² Cu blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 507RLD

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Ausführung - DIN-Ausführung

  • Hülsenform - lang

  • Spannungsreihe - bis 30 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476430

Sonepar Artikelnummer

120991705

Hersteller Artikelnummer

507RLD

Hersteller Typ

507RLD

Hersteller Artikel Nr.:

507RLD

Nennquerschnitt:

70 mm²

Ausführung:

DIN-Ausführung

Hülsenform:

lang

Spannungsreihe:

bis 30 kV

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

blank

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.064 kg

Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.