Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 95mm² rm/sm, 120mm² se

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 95mm² rm/sm, 120mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348R

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078478410

Sonepar Artikelnummer

120402115

Hersteller Artikelnummer

348R

Hersteller Typ

348R

Hersteller Artikel Nr.:

348R

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

120 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Anschluss als Cu-Bolzen:

Ja

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Ja

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Spannungsreihe:

12/20 kV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.078 kg

Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.