Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Pressverbinder von Al 300mm² rm/sm auf Cu 120mm² rm/sm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Pressverbinder von Al 300mm² rm/sm auf Cu 120mm² rm/sm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 333R120

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Cu-Nennquerschnitt - 120 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078067300

Sonepar Artikelnummer

120517751

Hersteller Artikelnummer

333R120

Hersteller Typ

333R120

Hersteller Artikel Nr.:

333R120

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

300 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Cu-Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Ja

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Spannungsreihe:

12/20 kV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.183 kg

Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Anschluss zugentlasteter Aluminium- und Kupferverbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.