KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., aufklappbar, Next Gen, 16-300Qmm, Makita Akku 4 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK60VPFTCFM
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 16 .. 300 mm²
Länge - 393 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078884914
Sonepar Artikelnummer
120992257
Hersteller Artikelnummer
EK60VPFTCFM
Hersteller Typ
EK60VPFTCFM
Hersteller Artikel Nr.:
EK60VPFTCFM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
16 .. 300 mm²
Länge:
393 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
10.600 kg


