KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., Eins.Hk13Er-Rei., Next Gen, 16-400Qmm, Bosch Akku 5 Ah.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK12032CFB
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 16 .. 400 mm²
Länge - 417 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078887052
Sonepar Artikelnummer
120389189
Hersteller Artikelnummer
EK12032CFB
Hersteller Typ
EK12032CFB
Hersteller Artikel Nr.:
EK12032CFB
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16 .. 400 mm²
Länge:
417 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
11.600 kg


