KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., Eins.K22Er-Rei., Next Gen, 6-300 Qmm, Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK6022CFB
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Länge - 339 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078882156
Sonepar Artikelnummer
120389183
Hersteller Artikelnummer
EK6022CFB
Hersteller Typ
EK6022CFB
Hersteller Artikel Nr.:
EK6022CFB
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Länge:
339 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
8.900 kg


