KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., Indentcrimp, Next Gen, 35-500Qmm, Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK120IDCFB
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 35 .. 500 mm²
Länge - 437 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078881500
Sonepar Artikelnummer
120389195
Hersteller Artikelnummer
EK120IDCFB
Hersteller Typ
EK120IDCFB
Hersteller Artikel Nr.:
EK120IDCFB
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
35 .. 500 mm²
Länge:
437 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
1000 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
11.300 kg


