KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr.,Mini, Eins.Hk4Er-Rei.,Next Gen 6-150Qmm, Bosch Akku 2 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK354CFB
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 150 mm²
Länge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078875059
Sonepar Artikelnummer
120389173
Hersteller Artikelnummer
EK354CFB
Hersteller Typ
EK354CFB
Hersteller Artikel Nr.:
EK354CFB
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 150 mm²
Länge:
360 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.060 kg


