KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr.,Mini, Eins.K22Er, Next Gen, 6-300Qmm, Bosch Akku 2 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM6022CFB
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Länge - 404 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078876308
Sonepar Artikelnummer
120389179
Hersteller Artikelnummer
EKM6022CFB
Hersteller Typ
EKM6022CFB
Hersteller Artikel Nr.:
EKM6022CFB
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Länge:
404 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.340 kg


