Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr.,Mini, Eins.K22Er, Next Gen, 6-300Qmm, Makita Akku 1,5 Ah

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr.,Mini, Eins.K22Er, Next Gen, 6-300Qmm, Makita Akku 1,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EKM6022CFM

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 404 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078876438

Sonepar Artikelnummer

120517892

Hersteller Artikelnummer

EKM6022CFM

Hersteller Typ

EKM6022CFM

Hersteller Artikel Nr.:

EKM6022CFM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

404 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

6.260 kg

Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50NG).