KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., Mit U-Kopf, Next Gen, 16-400Qmm, Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK120UCFB
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 16 .. 400 mm²
Länge - 424 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078882651
Sonepar Artikelnummer
120389193
Hersteller Artikelnummer
EK120UCFB
Hersteller Typ
EK120UCFB
Hersteller Artikel Nr.:
EK120UCFB
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16 .. 400 mm²
Länge:
424 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
11.800 kg


