Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., Next Gen, 10-630Qmm, Bosch Akku 5 Ah

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., Next Gen, 10-630Qmm, Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK135FTCFB

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10 .. 630 mm²

  • Länge - 483 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078883740

Sonepar Artikelnummer

120389197

Hersteller Artikelnummer

EK135FTCFB

Hersteller Typ

EK135FTCFB

Hersteller Artikel Nr.:

EK135FTCFB

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10 .. 630 mm²

Länge:

483 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

1250 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

11.800 kg

Für ein 13,5 t - Werkzeug außerordentlich einfaches Handling dank optimaler Gewichtsverteilung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Geschlossener Presskopf mit Bolzenverriegelung, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Pressvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh) (RALB2EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK135FTNG).