KLAUKE - Presswerkz.,Akkuhydr., Vierdorn Offen, Next Gen, 10-240Qmm, Makita Akku 4 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK60VPCFM
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 10 .. 240 mm²
Länge - 378 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078885058
Sonepar Artikelnummer
120992256
Hersteller Artikelnummer
EK60VPCFM
Hersteller Typ
EK60VPCFM
Hersteller Artikel Nr.:
EK60VPCFM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
10 .. 240 mm²
Länge:
378 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
10.600 kg


