KLAUKE - Presswerkz. Für Aderendhülsen Und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K306K
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078858380
Sonepar Artikelnummer
120376016
Hersteller Artikelnummer
K306K
Hersteller Typ
K306K
Hersteller Artikel Nr.:
K306K
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
215 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.545 kg


