Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug, 0,5 - 16mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug, 0,5 - 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K25

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²

  • Länge - 325 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078027908

Sonepar Artikelnummer

120374037

Hersteller Artikelnummer

K25

Hersteller Typ

K25

Hersteller Artikel Nr.:

K25

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

0.5 .. 16 mm²

Länge:

325 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.600 kg

Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Für Nickel- und Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder bis 6 mm². Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug.