KLAUKE - PRESSWERKZEUG 10,8V FÜR ADERENDHÜLSEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKWF120ML
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 6 .. 120 mm²
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4059577010161
Sonepar Artikelnummer
120984401
Hersteller Artikelnummer
EKWF120ML
Hersteller Typ
EKWF120ML
Hersteller Artikel Nr.:
EKWF120ML
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
6 .. 120 mm²
Länge:
32 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Zykluszeit:
1 .. 5 s
Presskraft:
10 .. 40 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.470 kg


