Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug, 16 - 95mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug, 16 - 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K95

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 16 .. 95 mm²

  • Länge - 630 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078028035

Sonepar Artikelnummer

120517717

Hersteller Artikelnummer

K95

Hersteller Typ

K95

Hersteller Artikel Nr.:

K95

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

16 .. 95 mm²

Länge:

630 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

3.600 kg

Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Mit drehbarer Profilscheibe. Optimale Hebelübersetzung.