Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug, 6 - 50mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug, 6 - 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 6 .. 50 mm²

  • Länge - 700 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078027564

Sonepar Artikelnummer

120185331

Hersteller Artikelnummer

K5

Hersteller Typ

K5

Hersteller Artikel Nr.:

K5

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

6 .. 50 mm²

Länge:

700 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

2.287 kg

Wartungsarmer mechanischer Antrieb. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Mit drehbarer Profilscheibe. Exakte Querschnittzuordnung an den Profilscheiben.