KLAUKE - Presswerkzeug, akkuhydraulisch, auswechselbare Einsätze HR4/6-HR4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK354MLSETHR
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 150 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078857789
Sonepar Artikelnummer
121152169
Hersteller Artikelnummer
EK354MLSETHR
Hersteller Typ
EK354MLSETHR
Hersteller Artikel Nr.:
EK354MLSETHR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 150 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.340 kg


