KLAUKE - Presswerkzeug f. Aderendhülsen u. Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K3016K
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078913461
Sonepar Artikelnummer
120517909
Hersteller Artikelnummer
K3016K
Hersteller Typ
K3016K
Hersteller Artikel Nr.:
K3016K
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.370 kg


