Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen, 0,5 - 16mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen, 0,5 - 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²

  • Länge - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000093

Sonepar Artikelnummer

120517690

Hersteller Artikelnummer

K3

Hersteller Typ

K3

Hersteller Artikel Nr.:

K3

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

0.5 .. 16 mm²

Länge:

230 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.236 kg

Für runde Klemmenöffnung. Mit Drahtabschneider. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe.