Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen, 0,5 - 2,5mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen, 0,5 - 2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Länge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000086

Sonepar Artikelnummer

120374045

Hersteller Artikelnummer

K4

Hersteller Typ

K4

Hersteller Artikel Nr.:

K4

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Länge:

150 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.160 kg

Für runde Klemmenöffnung. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe. 0,5 - 2,5 mm².