KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen 2x16mm², 50-95mm², Pressbreite 24mm, Vorklemmfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K05WF95
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 50 .. 95 mm²
Länge - 433 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4059577023390
Sonepar Artikelnummer
121151591
Hersteller Artikelnummer
K05WF95
Hersteller Typ
K05WF95
Hersteller Artikel Nr.:
K05WF95
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
50 .. 95 mm²
Länge:
433 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
7 s
Presskraft:
0 kN
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.600 kg


