KLAUKE - Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen, 0,08 - 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K303
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078435345
Sonepar Artikelnummer
120354883
Hersteller Artikelnummer
K303
Hersteller Typ
K303
Hersteller Artikel Nr.:
K303
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.289 kg


